※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)
SMC
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YA40TF
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
100
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22127885
品番
CDQ2YA40TF-50DCMZ
参考基準価格(税別)
¥14,850
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード