※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
ロックピン用ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
200
寸法D(mm)
18
タイプ
片側キーリング・片側座金
注文コード
22130142
品番
PRC-200-B-18
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法D・タイプ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
18
寸法L(mm)
200
寸法d(mm)
1.3
タイプ
片側キーリング・片側座金
許容荷重(N)
90/1800