曜日別特売
CQ2YB63-15DCMZ スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YB63 SMC 22130703

※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YB63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22130703
品番
CQ2YB63-15DCMZ
参考基準価格(税別)¥15,510販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
ストローク(mm)
15
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする