曜日別特売
CDS2YB140-50-M9BW スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YB140 SMC 22133038

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YB140

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード22133038品番CDS2YB140-50-M9BW
参考基準価格(税別)¥53,630販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
チューブ内径(Φmm)140ストローク(mm)50作動方式複動リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする