曜日別特売
CDS2YB160-135 スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YB160 SMC 22133065

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YB160

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)135
内容量1個注文コード22133065品番CDS2YB160-135
参考基準価格(税別)¥57,480販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
チューブ内径(Φmm)160ストローク(mm)135作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする