※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YB160
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
200
100
135
200
60
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22133074
品番
CDS2YB160-200J-M9N
参考基準価格(税別)
¥72,820
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
160
ストローク(mm)
200
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ追記号
(J) ナイロンターポリン
CADデータダウンロード