※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YB160
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
60
100
135
200
60
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22133083
品番
CDS2YB160-60
参考基準価格(税別)
¥54,950
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
160
ストローク(mm)
60
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード