※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YD125
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
1000
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
22133144
品番
CDS2YD125-1000AJ-A54L
参考基準価格(税別)
¥107,800
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
125
ストローク(mm)
1000
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ追記号
(AJ) 両側クッション付&ナイロンターポリン
CADデータダウンロード