曜日別特売
HS-900V おしゃれスチームアイロン 太知ホールディングス 22133152

HS-900V おしゃれスチームアイロン 太知ホールディングス 22133152
HS-900V おしゃれスチームアイロン 太知ホールディングス 22133152
HS-900V おしゃれスチームアイロン 太知ホールディングス 22133152

おしゃれスチームアイロン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード22133152品番HS-900V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ドライアイロンとスチーマーの1台2役
強力なスチームでハンガーに掛けたままシワ取りができます。
スチーム機能でタバコや食べ物などのニオイもカット!
2種類のアタッチメントが付属してるので、ファーなどの毛並み調整もできます。
温度調整機能つきで本格的なアイロン掛けも出来ます。
コードの長さが約3mあるのでコンセントの位置も気にする必要がありません。

仕様注水量/100mL電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900方式蒸気発生/滴下式本体質量(g)約600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アイロン/350×80×103、スタンドセット時/367×90×115コードありタンク容量(mL)100電源コード(cm)約3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする