※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YD125
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
110
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
22133153
品番
CDS2YD125-110
参考基準価格(税別)
¥46,590
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
125
ストローク(mm)
110
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード