曜日別特売
CDS2YD160-1100AJ スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YD160 SMC 22133327

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YD160

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1100注文コード22133327品番CDS2YD160-1100AJ
参考基準価格(税別)¥135,740販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
チューブ内径(Φmm)160ストローク(mm)1100作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(AJ) 両側クッション付&ナイロンターポリン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする