曜日別特売
CDS2YF140-200-M9BL スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YF140 SMC 22133598

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YF140

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200ポートねじの種類(-) Rc注文コード22133598品番CDS2YF140-200-M9BL
参考基準価格(税別)¥62,870販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
チューブ内径(Φmm)140ストローク(mm)200作動方式複動リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする