※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YG125
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
300
180
300
320
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22133774
品番
CDS2YG125-300A
参考基準価格(税別)
¥52,530
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
125
ストローク(mm)
300
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
シリンダ追記号
(A) 両側クッション付
CADデータダウンロード