※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YG140
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
25
25
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22133799
品番
CDS2YG140-25A-M9BL
参考基準価格(税別)
¥58,470
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
140
ストローク(mm)
25
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ追記号
(A) 両側クッション付
CADデータダウンロード