CDS2YG160-100R スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YG160 SMC 22133835

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YG160

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100注文コード22133835品番CDS2YG160-100R
参考基準価格(税別)¥60,560販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
チューブ内径(Φmm)160ストローク(mm)100作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(R) ロッド側クッション付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする