DZ355 灰皿 SPラグジュアリーカーボン カーメイト 22133965

 

DZ355 灰皿 SPラグジュアリーカーボン カーメイト 22133965
DZ355 灰皿 SPラグジュアリーカーボン カーメイト 22133965
DZ355 灰皿 SPラグジュアリーカーボン カーメイト 22133965
DZ355 灰皿 SPラグジュアリーカーボン カーメイト 22133965
DZ355 灰皿 SPラグジュアリーカーボン カーメイト 22133965

灰皿 SPラグジュアリーカーボン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個LED色ブルー注文コード22133965品番DZ355
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ドリンクホルダーに置いて使用する灰皿(一部使用できないドリンクホルダーがあります。画像をご確認ください)
フタを開けるとLEDランプが点灯し、フタを閉じるとLEDランプが消灯します
もみ消しやすい傾斜付き火消し面を採用
夜間も見やすいLEDランプ付(ソーラー電源タイプ)
フタが脱着可能なので「灰捨て」が簡単
スリムタバコにも対応した2種類のタバコ置き
フタは片手でワンプッシュオープン
お手入れ簡単な本体水洗い可能
高い耐火性のフェノール樹脂ボディを採用
スリムタバコにも対応した火消し穴
オートクリーニング構造の採用で詰まりにくい火消し穴

用途
自動車用灰皿
LED色ブルーボディーカラーカーボン調ブラック&ブルー質量(g)231充電時間(時間)20(ソーラー電源、直射日光)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間8時間(満充電時)
注意
※最初のご使用前にフタを閉じた状態で直射日光にあてて日中6時間程度充電を行ってください
充電不足によりLEDランプが光らなくなった場合は、フタを閉じた状態で直射日光で充電してください
その他の注意・警告は画像をご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする