灰皿 SPラグジュアリーカーボン

灰皿 SPラグジュアリーカーボン - カーメイト灰皿 SPラグジュアリーカーボン - カーメイト灰皿 SPラグジュアリーカーボン - カーメイト灰皿 SPラグジュアリーカーボン - カーメイト灰皿 SPラグジュアリーカーボン - カーメイト灰皿 SPラグジュアリーカーボン - カーメイト灰皿 SPラグジュアリーカーボン - カーメイト灰皿 SPラグジュアリーカーボン - カーメイト

ドリンクホルダーに置いて使用する灰皿(一部使用できないドリンクホルダーがあります。画像をご確認ください)
フタを開けるとLEDランプが点灯し、フタを閉じるとLEDランプが消灯します
もみ消しやすい傾斜付き火消し面を採用
夜間も見やすいLEDランプ付(ソーラー電源タイプ)
フタが脱着可能なので「灰捨て」が簡単
スリムタバコにも対応した2種類のタバコ置き
フタは片手でワンプッシュオープン
お手入れ簡単な本体水洗い可能
高い耐火性のフェノール樹脂ボディを採用
スリムタバコにも対応した火消し穴
オートクリーニング構造の採用で詰まりにくい火消し穴

用途自動車用灰皿質量(g)231充電時間(時間)20(ソーラー電源、直射日光)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間8時間(満充電時)内容量1個
注意
※最初のご使用前にフタを閉じた状態で直射日光にあてて日中6時間程度充電を行ってください
充電不足によりLEDランプが光らなくなった場合は、フタを閉じた状態で直射日光で充電してください
その他の注意・警告は画像をご確認ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
ボディーカラー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22133746DZ287ブルーカーボン調ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
22133956DZ354レッドカーボン調ブラック&レッド
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22133965DZ355ブルーカーボン調ブラック&ブルー
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする