曜日別特売
CDS2YL140-600-A59W スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YL140 SMC 22134018

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YL140

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)600ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A59W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード22134018品番CDS2YL140-600-A59W
参考基準価格(税別)¥82,230販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
チューブ内径(Φmm)140ストローク(mm)600作動方式複動リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A59W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする