MDBYF80-50Z スムースシリンダ MBYシリーズ MDBYF80 SMC 22137308

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ MBYシリーズ MDBYF80

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50ポートねじの種類(-) Rc注文コード22137308品番MDBYF80-50Z
参考基準価格(税別)¥24,120販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)50作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする