CDJ2YM10-75Z-B スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YM10 SMC 22140214

※サンプル画像です(右列上から2段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YM10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75注文コード22140214品番CDJ2YM10-75Z-B
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)75作動方式複動ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする