曜日別特売
CDBXWL32-50R-F7BAL-XC22 スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDBXWL32 SMC 22144003

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDBXWL32

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類F7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード22144003品番CDBXWL32-50R-F7BAL-XC22
参考基準価格(税別)¥122,100販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド仕様(-XC22) バッキン類フッ素ゴムストローク(mm)50取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付エンドロック(R) エンドロック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする