曜日別特売
CDPXWL16-150-XB13 スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDPXWL16-150 SMC 22145105

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDPXWL16-150

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし仕様(-XB13) 低速シリンダ(5 to 50 mm/s)注文コード22145105品番CDPXWL16-150-XB13
参考基準価格(税別)¥65,230販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッド仕様(-XB13) 低速シリンダ(5 to 50 mm/s)ストローク(mm)150取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしエンドロック(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする