※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CXWL16
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
ポートねじの種類
(-) Mねじ
注文コード
22149314
品番
CXWL16-100-XB13
参考基準価格(税別)
¥58,910
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
仕様
(-XB13) 低速シリンダ(5 to 50 mm/s)
ストローク(mm)
100
ポートねじの種類
(-) Mねじ
エンドロック
(-) なし
CADデータダウンロード