曜日別特売
CXWL32-175R-XC22 スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CXWL32 SMC 22149725

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CXWL32

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)175ポートねじの種類(-) Rc 1/8仕様(-XC22) バッキン類フッ素ゴム注文コード22149725品番CXWL32-175R-XC22
参考基準価格(税別)¥125,130販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動仕様(-XC22) バッキン類フッ素ゴムストローク(mm)175ポートねじの種類(-) Rc 1/8エンドロック(R) エンドロック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする