曜日別特売
CDBXWM16-125-F7BWVL スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDBXWM16-125 SMC 22150346

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDBXWM16-125

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類F7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード22150346品番CDBXWM16-125-F7BWVL
参考基準価格(税別)¥50,220販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッドストローク(mm)125取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類F7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付エンドロック(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする