曜日別特売
CDBXWM32-200-XC22 スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDBXWM32 SMC 22153539

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDBXWM32

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード22153539品番CDBXWM32-200-XC22
参考基準価格(税別)¥88,060販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド仕様(-XC22) バッキン類フッ素ゴムストローク(mm)200取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしエンドロック(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする