LVA20-02-D1 薬液用バルブ (LVA2~) SMC 22155192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薬液用バルブ (LVA2~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径1/4ねじの種類Rc材質(アクチュエータ)PPS、(エンドプレート)-注文コード22155192品番LVA20-02-D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,110

・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。
・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。
・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。
・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。
常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。
・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。

ねじの種類Rc管接続口径1/4材質(アクチュエータ)PPS、(エンドプレート)-材質(ボディ)SUSオプション流量調整付質量(kg)0.18オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)1弁形式N.C.弁漏れ(cm3/min)0(水圧にて)使用流体温度(℃)0~60周囲温度(℃)0~60材質(ダイヤフラム)NBR流量特性Av×10-6m2:8.4、Cv:0.35ポート径M5背圧(MPa)0.3以下
注意
※マニホールドタイプのバルブであり単体発注が出来ない商品になります。
※マニホールドベースとの同時注文が必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22155192LVA20-02-D138342054LVA20-02-A1-ZLVA20-02-D1 L Series(LVA20) SMC 38342054L Series(LVA20)SMC1個
26,980
税込29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする