LVA22-02N-C 薬液用バルブ (LVA2~) SMC 22155761

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薬液用バルブ (LVA2~)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4ねじの種類NPT材質(アクチュエータ)PPS、(エンドプレート)PPS注文コード22155761品番LVA22-02N-C
参考基準価格(税別)¥15,950販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。
・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。
・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。
・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。
常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。
・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。

ねじの種類NPT管接続口径1/4材質(アクチュエータ)PPS、(エンドプレート)PPS材質(ボディ)PFAオプションなし質量(kg)0.09オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)1弁形式複動弁漏れ(cm3/min)0(水圧にて)使用流体温度(℃)0~100周囲温度(℃)0~60材質(ダイヤフラム)PTFE流量特性Av×10-6m2:8.4、Cv:0.35ポート径M5背圧(MPa)0.4以下
注意
※マニホールドタイプのバルブであり単体発注が出来ない商品になります。
※マニホールドベースとの同時注文が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする