NOKクリューバー
ISOFLEX NBU 15
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本(370g)
1本(370g)
1缶(1kg)
1缶(18kg)
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(370g)
注文コード
22156523
品番
PF2460-A52Z9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
工作機械のスピンドル軸受の標準グリース。
高速軸受に適する。
高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。
軸受の温度上昇が小さい。
用途
工作機械のスピンドル軸受、精密機械などの軸受。
ちょう度
2
商品タイプ
バリウムコンプレックスグリース
特性
高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性
色
ベージュ
タイプ
高速回転用
使用温度範囲(℃)
-40~130
増ちょう剤
バリウムコンプレックス石けん
基油
エステル油
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応