NOKクリューバー
ISOFLEX TOPAS L52
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1缶(1kg)
注文コード
22156636
品番
PF1052-A00D9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低温性、低トルク性、高速性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途
自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。
ゴム・プラスチックの各種摺動部。
ちょう度
2号
商品タイプ
リチウムグリース
特性
低温性、低トルク性、高速性
タイプ
汎用
使用温度範囲(℃)
-60~140
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
合成炭化水素油
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応