曜日別特売

ISOFLEX TOPAS NB152

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1缶(18kg)
内容量1缶(18kg)注文コード22156672品番PF1455-A00G3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

耐熱性に優れた多目的グリース。
耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。

用途
自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。
ゴム・プラスチックの各種摺動部。
自動車補機・電装品などの摺動接点。
ちょう度2号商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性タイプ多目的使用温度範囲(℃)-45~160増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする