曜日別特売
LVA40-04-B4 薬液用バルブ (LVA4~) SMC 22156766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薬液用バルブ (LVA4~)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(04) 1/2ねじの種類(-) Rc材質(ボディ)(B) PPS注文コード22156766品番LVA40-04-B4
参考基準価格(税別)¥16,830販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。
・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。
・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。
・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。
常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。
・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。

ねじの種類(-) Rc管接続口径(04) 1/2材質(アクチュエータ)アクチュエータ部/エンドプレート: PPS材質(ボディ)(B) PPS弁形式(0) N.C.オプション(4) インジケータ付材質(ダイヤフラム)PTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする