曜日別特売
LT-3047-SR1 ハイグレードアルミXYZステージ 30×30 中央精機 22159034

LT-3047-SR1 ハイグレードアルミXYZステージ 30×30 中央精機 22159034
LT-3047-SR1 ハイグレードアルミXYZステージ 30×30 中央精機 22159034

ハイグレードアルミXYZステージ 30×30LT-3047-SR1

商品レビューを投稿する
80日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可80日以内出荷とは
この商品は操作位置が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
操作位置
(XY軸)逆サイド
注文コード
22159034
品番
LT-3047-SR1
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

ハイグレードアルミXYステージと、ハイグレードZ昇降ステージを組み合わせたXYZステージです。
標準型、対称型があり左右対称が構成できます。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

XY直交度(mm)
0.01
ストローク(X距離)(mm)
±3
ストローク(Y距離)(mm)
±3
ストローク(Z距離)(mm)
0~5
操作位置
(XY軸)逆サイド
質量(kg)
0.18
種類
xyzステージ
感度
0.003mm
クランプ
板クランプ
目量
マイクロメータ式0.01mm
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
耐荷重(N)
14.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XYZ軸3方向
送り方式
(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F(各軸標準マイクロメータ)
移動ガイド
XY軸:HG-VCR方式(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝とクロスローラ
移動精度(mm)
真直度 XY軸:0.002、Z軸:0.003
テーブル幅(mm)
30
テーブル長さ(mm)
30
移動量
(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする