※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CXWM10
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
25
ポートねじの種類
(-) Mねじ
仕様
(-XC22) バッキン類フッ素ゴム
注文コード
22160986
品番
CXWM10-25-XC22
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
仕様
(-XC22) バッキン類フッ素ゴム
ストローク(mm)
25
ポートねじの種類
(-) Mねじ
エンドロック
(-) なし
CADデータダウンロード