※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CXWM25
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
225
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
注文コード
22161503
品番
CXWM25-225-XB11
参考基準価格(税別)
¥53,790
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
仕様
(-XB11) ロングストロークタイプ
ストローク(mm)
225
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
エンドロック
(-) なし
CADデータダウンロード