曜日別特売
CXWM25-225R-XB11 スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CXWM25 SMC 22161519

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CXWM25

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)225ポートねじの種類(-) Rc 1/8注文コード22161519品番CXWM25-225R-XB11
参考基準価格(税別)¥61,660販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動仕様(-XB11) ロングストロークタイプストローク(mm)225ポートねじの種類(-) Rc 1/8エンドロック(R) エンドロック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする