曜日別特売
CXWM32-50-XC22 スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CXWM32 SMC 22161783

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CXWM32

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50ポートねじの種類(-) Rc 1/8仕様(-XC22) バッキン類フッ素ゴム注文コード22161783品番CXWM32-50-XC22
参考基準価格(税別)¥67,270販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動仕様(-XC22) バッキン類フッ素ゴムストローク(mm)50ポートねじの種類(-) Rc 1/8エンドロック(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする