曜日別特売
CDBX2N25-125-F7BAVL スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2N25 SMC 22163077

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2N25

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125オートスイッチ種類F7BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード22163077品番CDBX2N25-125-F7BAVL
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付形式(N) 無給油タイプクッション(-) アジャストボルト付(2ヶ付)リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F7BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする