※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三陽工業
サン・パイプヒーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
全長(mm)
1405
805
1405
2005
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22164817
品番
SPH2-1200
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
全長(mm)
1405
電圧(V)
100
最大出力(W)
400
温度(℃)
常温~230
ヒーター寸法(mm)
1200
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません