曜日別特売
CX2N10-100B-XC22 スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CX2N10 SMC 22166105

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CX2N10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100ポートねじの種類(-) Mねじ仕様(-XC22) バッキン類フッ素ゴム注文コード22166105品番CX2N10-100B-XC22
参考基準価格(税別)¥28,330販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)100仕様(-XC22) バッキン類フッ素ゴム形式(N) 無給油タイプクッション(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)ポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする