曜日別特売
CX2N15-75-X168 スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CX2N15 SMC 22166446

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CX2N15

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75ポートねじの種類(-) Mねじ仕様(-X168) ヘリサートねじ仕様注文コード22166446品番CX2N15-75-X168
参考基準価格(税別)¥29,260販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)15ストローク(mm)75仕様(-X168) ヘリサートねじ仕様形式(N) 無給油タイプクッション(-) アジャストボルト付(2ヶ付)ポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする