※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CX2N25
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
仕様
(-X168) ヘリサートねじ仕様
注文コード
22166498
品番
CX2N25-100-X168
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
100
仕様
(-X168) ヘリサートねじ仕様
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
CADデータダウンロード