曜日別特売
CX2N25-25-XC22 スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CX2N25 SMC 22166629

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CX2N25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25仕様(-XC22) バッキン類フッ素ゴム注文コード22166629品番CX2N25-25-XC22
参考基準価格(税別)¥33,610販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)25仕様(-XC22) バッキン類フッ素ゴム形式(N) 無給油タイプクッション(-) アジャストボルト付(2ヶ付)ポートねじの種類(-) Rc 1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする