曜日別特売
E13CE2020 金属箔テープ 星和電機(SEIWA) 22169403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金属箔テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
テープ幅(mm)20
内容量1巻注文コード22169403品番E13CE2020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

厚み方向と長さ方向共に導電性が良い為、グランド強化やシールド強化、静電気対策に効果的です。難燃性(UL510FR)を有しており、RoHS適合品です。

テープ幅(mm)20テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.07特性導電性、難燃性材質銅箔(35μm)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用の際は試験をして頂き、実際の効果の確認をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする