曜日別特売
#500 背縫(高級国産革使用) 南村製作所 22173752

背縫(高級国産革使用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1双注文コード22173752品番#500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

貴重な国産革を使用した最高級品です。 とても柔らかく作業性が抜群です。

用途
溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業。
サイズフリー全長(cm)24中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)26材質牛床革(国産革)グレー加工背縫機能耐熱・耐久性・耐摩耗性アテ有無補強表革当付入数(双)1厚さ(mm)1.4±0.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする