曜日別特売
MGTM80-200-20 ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTM80 SMC 22175704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTM80

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200テーブル回転位置検知用金具(20) 180°位置決め角度注文コード22175704品番MGTM80-200-20
参考基準価格(税別)¥136,350販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)200作動方式複動軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcテーブル回転位置検知用金具(20) 180°位置決め角度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする