※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTM80
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
シリンダ部:M9BW
テーブル回転位置検知用金具
(11) 90°位置決め角度
注文コード
22175729
品番
MGTM80-50-11M9BW
参考基準価格(税別)
¥120,120
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・テーブル回転位置検知用金具
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
リード線(m)
シリンダ部:(-) 0.5
スイッチ数
シリンダ部:(-) 2ヶ付
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
シリンダ部:M9BW
テーブル回転位置検知用金具
(11) 90°位置決め角度
スイッチ取付金具
4個回転位置検知用金具(abcd)
CADデータダウンロード