曜日別特売
CDQSBS16-10DFC 耐横荷重形薄形シリンダ CQS□Sシリーズ CDQSBS16 SMC 22176018

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

耐横荷重形薄形シリンダ CQS□Sシリーズ CDQSBS16CDQSBS16-10DFC

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・ボディオプションなど30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ボディオプション
(FC) ヘッド側インロー&ラバークッション付
注文コード
22176018
品番
CDQSBS16-10DFC
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(FC) ヘッド側インロー&ラバークッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする