曜日別特売
- かんたん・あんしん珪藻土 フジワラ化学 22176297

 

- かんたん・あんしん珪藻土 フジワラ化学 22176297
- かんたん・あんしん珪藻土 フジワラ化学 22176297

かんたん・あんしん珪藻土

(14件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋(1.5kg)
アイボリー
内容量1袋(1.5kg)注文コード22176297品番-
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ローラーでかんたんに塗れるあんしん素材の珪藻土。
天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。
揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。
センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。
調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。

用途
内装壁用(風呂場を除く)
不適合
外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所
高温になったり、炎が発生する場所
ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
アイボリー成分アクリルエマルション、珪藻土、他質量(kg)1.5タイプ水性・塗料エコマーク認定認定使用の目安3~4m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。主な用途壁、コンクリート正味質量(g)1500g寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W170mm×H280mm×D80mm塗布方法ローラー(中毛)乾燥時間(時間)1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)3~4m2(2回塗り)塗回数2回エコマーク認定番号20 126 001
注意
※下地の凹凸模様は残ります。また、「かんたん・あんしん珪藻土」では凹凸模様を付けることはできません。
※厚く塗ると、ヒビ割れることがあります。薄く塗り広げるように塗ってください。
※粘度が硬めの場合は、ごく少量の水を加え、よく混ぜてから塗ってください。
※成分が分離している場合も混ぜて使用すれば問題ありません。

商品説明動画

この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22176288
2024-07-21
用途: 40年前の部屋の土壁の塗り替え
サービス業

所々傷んできたので塗り直してみました。
作業はしやすく、出来ばえも良く、満足しました。

2が参考にしています
対象商品 : 22176272
2023-11-22
用途: 混ぜて使っています。

家の壁がほとんどオフホワイト系の珪藻土で、汚れたり、シミが出てきた部分に塗っています。1色では色が合わないので2色を混ぜてスポンジのローラーで何回か重ね塗りしています。蓋の形状がしっかりしていますので乾燥しずらく時間が経っても問題なく使用できます。とても良い製品ですので末長い販売を願います。

対象商品 : 22176263
2022-05-30
用途: ビニールシート壁の珪藻土壁化
株式会社ブリッジコンテンツサービス業

他のメーカーのものも使ったことがありますが、手頃な分量と扱いやすさでリピート購入しています。もっと色の種類があるといいなと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 22176263
2021-11-27
用途: 壁の補修
建設業・工事業

珪藻土の壁にカビが生えてきたので補修しました
きれいで簡単で満足してます

対象商品 : 22176288
2021-07-06
用途: 壁の塗装
運輸・通信業

DIY で自分で作った壁の塗装に使用しました。
塗り方はローラーで塗りましたがムラもでず、仕上がりは綺麗でした。今回は自分で石膏ボードを貼るところからやっていますが、塗装よりも塗装前の石膏ボードの段差をパテで綺麗に埋める作業とか塗りたく無い箇所のマスキング作業のが大事だと思います。
それさえちゃんと出来ていたら塗るのは簡単です。
但し、自分が思っているより塗料を使いますので余るぐらいの量を注文した方がいいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 22176263
2021-08-02
用途: 内壁の塗り替え
その他業種

古い家ですので、壁の色が劣化しているので、気分転換のため、塗り替えました。ホワイトを選んだせいか、2回塗りでは、ムラが残り3回塗りました。ローラーでも刷毛でも塗れるので塗りやすいです。塗り替え後も非常に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 22176263
2020-12-10
用途: トイレ珪藻土壁の補修
その他業種

トイレ珪藻土壁が剥がれてきたので初めての壁の塗り替えです。
古い壁のはがしから始めました。
埃が舞い大変な作業でした。下地処理を施しローラーで珪藻土を塗りました。
少し粘土が強かったですが素人でも上手に塗り替えることができました。
大変安く出来上がり満足しています。

対象商品 : 22176315
2020-11-19
用途: 居間の壁のクロスが30年たって汚れてきたので、塗りました。

居間の壁のクロスの上から、刷毛で3回塗りして、きれいに仕上がりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする