※サンプル画像 (左上が本製品に近い外観です)
SMC
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2FS50
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
ストローク(mm)
40
100
40
50
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端おねじ)
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(-) 標準(ロッド先端おねじ)
リード線(m)
(-) 0.5
(-) 0.5
(Z) 5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
(S) 1ヶ付
(-) 2ヶ付
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22185793
品番
CDQ2FS50-40DCMZ-M9BW
参考基準価格(税別)
¥23,430
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端おねじ)
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード